• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 06032C6 32UN IC908 Vollhartmetall Gewindefräster UN für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603866
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603866
EAN / GTIN 7291075167573
Herstellernummer 5603866
L-Nummer L24210 39

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Gewindesteigung (TP) 0.794 mm, Gewinde Nenndurchmesser 8, Gewinde Nenndurchmesser 8, Gewindegrösse 8, Gewindegrösse 8, Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.794 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb