• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QDMT 120516PDTN-M IC910 HELIQUAD - Wendeschneidplatten mit 4 rechten oder 4 linken Schneidkanten für allgemeine Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 5603738
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603738
    EAN / GTIN 7291075119145
    Herstellernummer 5603738
    L-Nummer L23910 199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb