• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D63-53-27-FT/A Basiseinheit für modulare Aufsteck-Wendelschaftfräser für S/QDMT 1205 Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3110418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Herstellernummer 3110418
L-Nummer L23980 466

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 76 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60.9 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDMT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 76 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb