• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF WOMT 09T320T IC908 Wendeschneidplatten mit positiver Schneidengeometrie für sehr hohe Vorschubwerte bis zu 3.5 mm bei geringen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: 5603442
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603442
    EAN / GTIN 7291075162448
    Herstellernummer 5603442

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.95 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 9.3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.95 mm
    • maximaler Vorschub fz max 2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.7 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb