• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HC.500C55R016-2T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Nutenfräsköpfe mit 2 Schneiden und 10° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5603361
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603361
EAN / GTIN 7291075169607
Herstellernummer 5603361
L-Nummer L24060 893

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.453″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.433″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 0.913″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.453″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.433″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 10 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.6″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.913″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb