• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCCW 2005 IC908 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: 5603270
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603270
EAN / GTIN 7291075160093
Herstellernummer 5603270
L-Nummer L23970 442

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb