• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCR.625-2T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5603253
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603253
EAN / GTIN 7291075149098
Herstellernummer 5603253
L-Nummer L24060 851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 1.213″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.313″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 5 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.213″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb