• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCR.312-2T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5603252
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603252
EAN / GTIN 7291075149081
Herstellernummer 5603252
L-Nummer L24060 861

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 0.67″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.156″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 6 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.39″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.67″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb