• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OFMR 0704-AETN IC328 HELIOCTO, achteckige Fräs-WSP, positiver Spanwinkel. Für Edelstahl und hitzebeständige Legierungen.

Artikel-Nr.: 5602987
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5602987
EAN / GTIN 7291075118018
Herstellernummer 5602987
L-Nummer L23910 208

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 17.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 17.8 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb