• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCR.375-2T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5602587
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5602587
EAN / GTIN 7291075149036
Herstellernummer 5602587
L-Nummer L24060 833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 0.74″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.188″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 5 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.478″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.74″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb