• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RFMT 1905-LM-76 IC328 Runde Wendeschneidplatte

Artikel-Nr.: 5601837
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5601837
    EAN / GTIN 7291075111972
    Herstellernummer 5601837
    L-Nummer L23910 768

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 9.87 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb