• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPKN 2204PDTR-42 IC250 11° positive Trigon- Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5601190
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601190
EAN / GTIN 7291075078039
Herstellernummer 5601190
L-Nummer L24170 67

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen