• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90 D100-32 90°-Planfräser für TPKN/R Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100109
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100109
    EAN / GTIN 7291075053920
    Herstellernummer 3100109
    L-Nummer L23980 1303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPKN 2204PDFR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb