• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCMT 110304-SM IC806 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5599761
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5599761
EAN / GTIN 7291075105971
Herstellernummer 5599761
L-Nummer L23950 1656

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.24 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter