• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 191940-WM IC8150 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Eisenbahnrädern

Artikel-Nr.: 5595388
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5595388
EAN / GTIN 7291075300574
Herstellernummer 5595388
L-Nummer L24260 1

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 4 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 19.05 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 19.05 mm
  • Maximaler Vorschub 1.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb