Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile 100X6M mm

Artikel-Nr.: 558950 100X6M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (Feinheitsgrad) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Degussit®
    Schleifmittel Sinterrubin
    Körnung 600
    Feinheitsgrad mittel
    Form dreikant
    Breite 6 mm
    Länge 100 mm
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558950 100X6M
    EAN / GTIN 4045197407207
    Herstellernummer 902-41201-0

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.
    Sinterrubin Feinschleiffeilen in den Körnungen:
    mittel (M) (Ra ca. 10 µ, entspricht etwa Körnung 600).

    Verwendung:

    Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb