Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile 100X10M mm

Artikel-Nr.: 558950 100X10M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (Feinheitsgrad) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Degussit®
Schleifmittel Sinterrubin
Körnung 600
Feinheitsgrad mittel
Form dreikant
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558950 100X10M
EAN / GTIN 4045197407214
Herstellernummer 902-41203-0

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.
Sinterrubin Feinschleiffeilen in den Körnungen:
mittel (M) (Ra ca. 10 µ, entspricht etwa Körnung 600).

Verwendung:

Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb