Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) grob / fein 150X50 mm

Artikel-Nr.: 558825 150X50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
826 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 280 / 320; 100
Feinheitsgrad grob / fein
Breite 50 mm
Höhe 25 mm
Länge 150 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558825 150X50
EAN / GTIN 4260496535189

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb