Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) grob / fein 100X25 mm

Artikel-Nr.: 558825 100X25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Feinheitsgrad grob / fein
    Breite 25 mm
    Höhe 15 mm
    Länge 100 mm
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558825 100X25
    EAN / GTIN 4260496535202

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
    Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

    Verwendung:

    Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

    Hinweis:

    Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb