Handläpper 400

Artikel-Nr.: 558812 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Borcarbid
Körnung 400
Feinheitsgrad fein
Gesamtlänge 150 mm
Segment Breite 14 mm
Segment Länge 35 mm
Segment Höhe 5 mm
Farbe grün
Produktart Handläpper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558812 400
EAN / GTIN 4037073005119

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifkörper 35×14×5 mm. Gesamtlänge 150 mm.
Borcarbidkörper von hoher Kanten- und Flächenfestigkeit.

Verwendung:

Zum Schärfen, Abziehen, Brechen und Abrunden der Hartmetallschneiden an Drehmeißeln, Reibahlen, Fräsern, Bohrern etc. Auch zum Feinbearbeiten sehr harter Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb