Handläpper, 35×14×5 mm, Körnung: 220

Artikel-Nr.: 558812 220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Borcarbid
Körnung 220
Feinheitsgrad mittel
Gesamtlänge 150 mm
Segment Breite 14 mm
Segment Länge 35 mm
Segment Höhe 5 mm
Farbe blau
Produktart Handläpper

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Hersteller Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifkörper 35×14×5 mm. Gesamtlänge 150 mm.
Borcarbidkörper von hoher Kanten- und Flächenfestigkeit.

Verwendung:

Zum Schärfen, Abziehen, Brechen und Abrunden der Hartmetallschneiden an Drehmeißeln, Reibahlen, Fräsern, Bohrern etc. Auch zum Feinbearbeiten sehr harter Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb