• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hone − silicon carbide (green) 100X6M

Artikel-Nr.: 558615 100X6M

Staffelpreise:

  • ab 1 Piece
    5,36 € / Piece
  • ab 10 Piece
    4,47 € / Piece
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Length×Width (mm) fineness Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 180
    Feinheitsgrad mittel
    Form dreikant
    Breite 6 mm
    Länge 100 mm
    Farbe grün
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558615 100X6M
    EAN / GTIN 4260496530641

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Application:

    For deburring, sharpening, truing and chamfering of tools and tool cutters. For re-working bores, surfaces and edges in mould making. Also for improving the surface for stock removal, finishing, and polishing.
    For carbide, non-ferrous metal, glass, ceramic, porcelain. A material with high hardness and exceptional self-sharpening properties.

    Note:

    Preferably use with oil, paraffin or water.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb