Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün) 100X10M

Artikel-Nr.: 558615 100X10M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 180
    Feinheitsgrad mittel
    Form dreikant
    Breite 10 mm
    Länge 100 mm
    Farbe grün
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558615 100X10M
    EAN / GTIN 4260496530665

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
    Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

    Hinweis:

    Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb