• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 167-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 5567991
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567991
    EAN / GTIN 7291075334395
    Herstellernummer 5567991
    L-Nummer L24050 282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 16.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.64 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16.7 mm
    • Funktionslänge (LF) 5.39 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.3 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 3.91 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb