• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCMT 110312-F3P IC8150 Rhombische 35°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 5566893
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5566893
    EAN / GTIN 7291075338416
    Herstellernummer 5566893
    L-Nummer L23950 437

    Beschreibung

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type F3P, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 11.1 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm, Insert Thickness (S) 3.18 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type F3P
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 1.2 mm
    • Cutting Edge Length (L) 11.1 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 1.7 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 2.8 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm
    • Insert Thickness (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.33 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.13 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb