• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMX 160604-M3PW IC8150 Doppelseitige, dreieckige Wendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante und Wiper-Geometrie für ein hohes Zeitspanvolumen bei der Bearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 5560566
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5560566
EAN / GTIN 7291075320480
Herstellernummer 5560566
L-Nummer L23950 1511

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HTW
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb