• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PTFNL 20-3X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603633
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603633
EAN / GTIN 7291075350753
Herstellernummer 3603633
L-Nummer L23990 2047

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrstangen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin Abstechen 1.55″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Schafthöhe (H): 1.1″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin Abstechen 1.55″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.6″
  • Schafthöhe (H): 1.1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb