{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | sehr hart | |
Feinheitsgrad | extra grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Dicke | 15 mm | |
Bohrungs-⌀ | 13 mm | |
empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Herstellernummer | 7100176347 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grobreinigungsscheibe (SiC), XT-DC, Scheiben-⌀: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
2
St.
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 13 mm | 13 mm |
Dicke | 15 mm | 15 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Feinheitsgrad | extra grob | extra grob |
Scheiben-⌀ | 150 mm | 150 mm |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) |