{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | sehr hart | |
Feinheitsgrad | extra grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 100 mm | |
Dicke | 15 mm | |
Bohrungs-⌀ | 13 mm | |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 555934 100 | |
EAN / GTIN | 68410001133692 | |
Herstellernummer | 7100176374 |