• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 1204M0-14 IC807 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Schlichten bei Profildrehbearbeitungen einer Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5550391
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5550391
    EAN / GTIN 7291075063684
    Herstellernummer 5550391
    L-Nummer L23950 945

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer 14
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb