Fächerschleifer Vlies (SiC) 80X50 mm

Artikel-Nr.: 554971 80X50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,76 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Kopf-⌀ 80 mm
Kopfbreite 50 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 4.000 min-1
maximale Drehzahl 7.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554971 80X50
EAN / GTIN 4045197803979
Herstellernummer 554971 80X50

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-⌀ 6 mm.
Das scharfkantige Siliciumcarbid-Korn (SiC) sorgt für ein aggressives Schleifverhalten und ein leicht glänzendes Finish.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb