Fächerschleifer Vlies (SiC) 60X30 mm

Artikel-Nr.: 554971 60X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Kopf-⌀ 60 mm
    Kopfbreite 30 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    empfohlene Drehzahl 5.000 min-1
    maximale Drehzahl 9.000 min-1
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554971 60X30
    EAN / GTIN 4045197803962
    Herstellernummer 554971 60X30

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-⌀ 6 mm.
    Das scharfkantige Siliciumcarbid-Korn (SiC) sorgt für ein aggressives Schleifverhalten und ein leicht glänzendes Finish.

    Verwendung:

    Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb