{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Kopf-⌀ | 60 mm | |
Kopfbreite | 30 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554908 60X30 | |
EAN / GTIN | 4062406272371 | |
Herstellernummer | 554908 60X30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifer Vlies (ZA) 60X30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
932 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Feinheitsgrad | fein | fein | fein | fein |
Kopf-⌀ | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kopfbreite | 30 | 30 | 30 | 30 |
maximale Drehzahl | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | A | A | SiC |
Produktart | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer |