{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Kopf-⌀ | 20 mm | |
Kopfbreite | 15 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 10.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554908 20X15 | |
EAN / GTIN | 4062406272333 | |
Herstellernummer | 554908 20X15 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |