{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 50 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554906 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803900 | |
Herstellernummer | 554906 50X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifer Vlies (ZA) 50X20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 582 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kopf-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopfbreite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Körnungsvergleich | 180 | 180 / 150 | 180 |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | A | A |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer |