{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 / 150 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 50 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554920 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241122 |