Fächerschleifer (A) 15X15 mm

Artikel-Nr.: 554300 15X15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 802 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Kopf-⌀ 15 mm
Kopfbreite 15 mm
Schaft-⌀ 3 mm
empfohlene Drehzahl 24.000 min-1
maximale Drehzahl 35.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554300 15X15
EAN / GTIN 4045197803320
Herstellernummer 554300 15X15

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb