{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 120 | |
Kopf-⌀ | 60 mm | |
Kopfbreite | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 8.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 12.700 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554300 60X40 | |
EAN / GTIN | 4045197240798 | |
Herstellernummer | 554300 60X40 |