Polier-Fächerscheibe (Filz) MED

Artikel-Nr.: 554078 MED

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Scheiben-⌀ 50,8 mm
Polierunterlage Filz
Härtegrad mittel
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554078 MED
EAN / GTIN 4045197880833

Beschreibung

Ausführung:

Senkrecht aufgestellte Filzlamellen (Höhe 10 mm).

Verwendung:

Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

Hinweis:

Filz-Polierfächerscheiben müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 – 10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb