{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Härtegrad | weich | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 76,2 mm | |
Herstellerbezeichnung | XL-DR | |
Ausführung | 2 A medium | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 554067 180/2 | |
EAN / GTIN | 30048011171860 | |
Herstellernummer | 7100000858 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktscheibe XL-UR 180/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
985 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
15
St.
4,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 2 A medium | 2 A medium |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Feinheitsgrad | mittel | mittel |
Härtegrad | weich | weich |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 22.000 min-1 |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |