{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Härtegrad | weich | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 76,2 mm | |
Herstellerbezeichnung | XL-DR | |
Ausführung | 2 S fine | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 554067 280 | |
EAN / GTIN | 30048011171846 | |
Herstellernummer | 7100005209 |