Combidisc® Schleifscheibe (SiC) 60

Artikel-Nr.: 554024 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,42 € / Stück
  • ab 50 Stück
    2,02 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 60
    Scheiben-⌀ 76,2 mm
    maximale Drehzahl 20.000 min-1
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554024 60
    EAN / GTIN 4007220778548
    Herstellernummer 4007220778548

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
    Scharfkantiges Siliciumcarbid-Korn (SiC) für aggressiven Schliff bei wenig Druck.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
    Besonders geeignet zum Schleifen von Titanlegierungen, Aluminium, Kupfer und Bronze.

    Hinweis:

    Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Combidisc® Schleifscheibe (SiC) 60

    Combidisc® Schleifscheibe (SiC) 60

    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    2,42 €
    ab 50  St.
    2,02 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2 234 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    1,57 €
    ab 50  St.
    1,31 €
    Körnung 60 60
    maximale Drehzahl 20.000 20.000
    Scheiben-⌀ 76,2 76,2
    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC A
    Produktart Schleifscheibe Schleifscheibe

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb