Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart, Außen-⌀: 75mm

Artikel-Nr.: 554088 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 75 mm
Gewinde M14
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Herstellernummer 554088 75

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Gummi-Schleifteller mit M14-Aufnahme.
Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb