Schleifscheibe 237AA 600

Artikel-Nr.: 554008 600

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,18 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 600
    Scheiben-⌀ 50,8 mm
    Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
    3M-Körnungsbezeichnung A30
    Farbcode braun
    maximale Drehzahl 25.000 min-1
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554008 600
    EAN / GTIN 2050001743077

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
    237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
    Speziell zur Oberflächenveredelung von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie INOX, Titan, hochlegierten Stählen etc. Konstanteres, reproduzierbares Finish und längere Standzeit gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung.

    Hinweis:

    Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb