Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm mittelhart 50M mm

Artikel-Nr.: 553920 50M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittelhart
Außen-⌀ 50 mm
Schaft-⌀ 6 mm
maximale Drehzahl 30.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553920 50M
EAN / GTIN 4045197331007
Herstellernummer 553920 50M

Beschreibung

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Metallverschluss.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb