Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm mittelhart, Außen-⌀: 25Mmm

Artikel-Nr.: 553920 25M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittelhart
Außen-⌀ 25 mm
Schaft-⌀ 6 mm
maximale Drehzahl 40.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553920 25M
EAN / GTIN 4045197330994
Herstellernummer 553920 25M

Beschreibung

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Metallverschluss.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb