Schleifhülse konisch (A) Korn 150 fein 20X63 mm

Artikel-Nr.: 553870 20X63

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,18 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,82 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 056 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter Hülsen-⌀×Hülsenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 150
    Feinheitsgrad fein
    Hülsen Form konisch
    größter Hülsen-⌀ 20 mm
    Hülsen Breite 63 mm
    Produktart Schleifhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553870 20X63
    EAN / GTIN 4045197240613
    Herstellernummer 553870 20X63

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.
    Normalkorund (A) für universelle Schleifarbeiten.
    Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.

    Verwendung:

    Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

    Passend für:

    Schleifhülsenträger Nr. 553830.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb