Schleifrollenträger Schaft-⌀ 6 mm 5X85 mm

Artikel-Nr.: 553835 5X85

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,90 € / Stück
  • ab 5 Stück
    13,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahme-⌀×Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 6 mm
    Gesamtlänge 85 mm
    Aufnahme-⌀ 5 mm
    Produktart Schleifrollenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553835 5X85
    EAN / GTIN 4045197524690
    Herstellernummer 553835 5X85

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifrollenträger mit Schaft-⌀ 6 mm zur Aufnahme von Schleifrollen Nr. 553880 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb