Schleifrollenträger Schaft-⌀ 6 mm 3X63 mm

Artikel-Nr.: 553835 3X63

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,08 € / Stück
  • ab 5 Stück
    10,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 6 mm
Gesamtlänge 63 mm
Aufnahme-⌀ 3 mm
Produktart Schleifrollenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553835 3X63
EAN / GTIN 4045197524676

Beschreibung

Ausführung:

Schleifrollenträger mit Schaft-⌀ 6 mm zur Aufnahme von Schleifrollen Nr. 553880 ff.