Diamant-Schleifstifte hartgelötet D427 SK1508

Artikel-Nr.: 552750 SK1508
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Formbeschreibung Kegelsenk
Kopf-⌀ 15 mm
Kopflänge 7,5 mm
Gesamtlänge 48 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Winkel 90 Grad
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552750 SK1508
EAN / GTIN 4045197882103
Herstellernummer 552750 SK1508

Anwendertabelle

Kunststoff, GFK
 
15
Stein
 
15
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Esecuzione:

Teste sbozzate e rettificate al diamante nella brasatura sottovuoto.

Vantaggi:

  • Elevata facilità di taglio, rispetto alle mole abrasive con gambo a legante galvanico, grazie alla elevata sporgenza della grana (circa il 70% della grana abrasiva sporge dal legante) e al legante rinforzato.
  • La struttura aperta e la grana grossa D427 abbassano la temperatura di abrasione e riducono al minimo la tendenza all’intasamento.

Uso:

Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici a CNC per rettifiche di sgrossatura con asportazione di materiale elevata. Rifilatura e fresatura di contorni di materiali compositi (CFRP/GFRP), fibra di vetro, grafite, Honeycomb.

Nota:

Altre grane, forme speciali o mole abrasive con gambo e passaggio interno per LR per uso stazionario disponibili su richiesta.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb